| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-549347 Herst.-Nr.: MH 04-2057B EAN/GTIN: 5059040255944 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Montagehalterung Zur Verwendung mit = Varikont
Sensorikbefestigung. Typ 1. Zweiteiliges, halb-befestigtes Montageelement Für induktive Näherungsschalter Zum Anbringen der Standard Varikont-Reihe Ermöglicht Verschiebung bis zu 30mm Verschiebung entlang der Längsachse. Typ 2. Qualitativ höherwertiges Befestigungselement Für alle Sensoren der Standard Varikont Reihe Ermöglicht Ausrichtung des befestigten Sensors durch Bewegung in der Längsachse und durch Drehung in der horizontalen Ebene Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Montagehalterung | Zur Verwendung mit: | Varikont |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pepperl, induktiver näherungssensor, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, 549347, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, Pepperl + Fuchs, MH042057B, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories |
| | |
| |