Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-TEC DIL-Sockel, 32-Pin Durchsteck Gedreht vergoldet, Raster 2.54mm Offene Bauform


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5494797
Hersteller:
     E-tec
Herst.-Nr.:
     POS-632-S001-95 X12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dip16
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 32
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Gedreht
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 15.24mm
Rahmentyp = Offene Bauform
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn
Nennstrom = 3A
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 40.6mm
Tiefe = 2.8mm
Betriebstemperatur max. = +125°C

Präzisionsgoldkontakte. DIP-Präzisionssockel mit vergoldeten Kontakten mit tulpenförmigen Kontakten und verzinnten Stiften Verhindert Kapillarvorgänge mit Lötzinn und Flussmittel auf Leiterplatten Offene Bauform maximiert die Wärmeableitung Temperaturbereich: -65 °C bis +125 °C Kontakte: Berylliumkupfer Stifte: Messing 100 Zyklen (Kontaktlebensdauer) Isolationswiderstand: 5 x 109 Ω (bei 500 V DC) (Standard und Hochtemperatur); >104 MΩ (bei 500 V DC) (FR4 Epoxid)
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
32
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Gedreht
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
15.24mm
Rahmentyp:
Offene Bauform
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold, Zinn
Nennstrom:
3A
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
40.6mm
Tiefe:
2.8mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 5494797, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, E-TEC, POS632S00195X12, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,89004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,32417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,80004*
€ 58,07205
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,21004*
€ 56,17995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,97*
€ 53,5143
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,00004*
€ 52,36005
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 40,38*
€ 48,0522
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,24004*
€ 45,50565
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 35,81004*
€ 42,61395
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 34,24008*
€ 40,7457
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 32,82*
€ 39,0558
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,89004*
€ 33,18915
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.