Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-TEC DIL-Sockel, 20-Pin Durchsteck Gedreht vergoldet, Raster 2.54mm geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5494848
Hersteller:
     E-tec
Herst.-Nr.:
     LEH-320-S900-95
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
LED Bedrahtet
dil steckverbinder 20-polig
Anzahl der Kontakte = 20
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Gedreht
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 7.62mm
Rahmentyp = Geschlossener Rahmen
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn
Ausrichtung = Rechtwinklig
Breite = 10.16mm
Tiefe = 13.22mm
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer

Display-Buchsen. Serie von 14- bis 20-poligen Buchsen für Matrix- oder Balkendiagrammanzeigen. Sie sind ohne Durchsatzverlust in Reihe steckbar und können daher kombiniert werden. Das Rastermaß zwischen den Reihen beträgt 7,62 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
20
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Gedreht
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
7.62mm
Rahmentyp:
Geschlossener Rahmen
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold, Zinn
Ausrichtung:
Rechtwinklig
Breite:
10.16mm
Tiefe:
13.22mm
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Weitere Suchbegriffe: dil steckverbinder, ic sockel dip16, 5494848, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, E-TEC, LEH320S90095, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 75 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 400 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.