Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Senkkopf Schlitz Schrauben verzinkt, M5 x 12mm Stahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-553914
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     553914
EAN/GTIN:
     5056111919231
Suchbegriffe:
553914
Befestigungsmaterial
Schrauben
Maschinenschrauben
Kopfform = Senkkopf
Antriebsform = Schlitz
Länge metrisch = 12mm
Gewindegröße metrisch = M5
Erfüllte Normen = DIN 963
Finish = Glanzverzinkt
Gewindesteigung = 0.8mm

DIN 963. ISO Senkkopf Schrauben mit Schlitz, Stahl verzinkt. ISO Schrauben mit metrischem Gewinde, verzinkt und glänzend passiviert
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsform:
Schlitz
Länge metrisch:
12mm
Gewindegröße metrisch:
M5
Erfüllte Normen:
DIN 963
Finish:
Glanzverzinkt
Gewindesteigung:
0.8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,26*
€ 14,59
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,02*
€ 14,30
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,07*
€ 13,17
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,75*
€ 11,60
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,42*
€ 11,21
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 8,78*
€ 10,45
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,00*
€ 8,33
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.