Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse / offenes Ende, Länge 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-554651
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     EVT005
EAN/GTIN:
     5059040092051
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Aderzahl = 4
Länge = 10m
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Betriebsspannung = 250 V (AC); 300 V (DC)
Schutzart = IP65, IP67, IP68, IP69K
Außendurchmesser = 4.9mm

M12 Kabelbox, 4-adrig. Zum Anschluss von Sensoren mit M12-Steckverbindung4-polig, 5 oder 10 m langSiliziumfreiVergoldete Kontakte
Weitere Informationen:
Aderzahl:
4
Länge:
10m
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Betriebsspannung:
250 V (AC); 300 V (DC)
Schutzart:
IP65, IP67, IP68, IP69K
Außendurchmesser:
4.9mm
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, ifm sensorkabel 10m, rundsteckverbinder sonstige, sensorkabel 10m, 554651, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, ifm electronic, EVT005, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
€ 5,99*
ab € 17,48*
€ 23,92*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,22*
€ 24,24*
€ 5,46*
ab € 21,24*
€ 28,78*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 21,22*
€ 28,86*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,62*
€ 29,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 74 180 SB
ab € 53,28*
Zubehör
Enghofer
30002160
ab € 9,00*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.