Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesta SIF 4 Zwangsgeführte Relais, Spule 12V dc / 0.7W / 8A, 3-poliger Schließer, 1-poliger Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-554813
Hersteller:
     Elesta
Herst.-Nr.:
     SIF 312 12VDC
EAN/GTIN:
     5060214378673
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 12V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Kontaktanordnung = 3-poliger Schließer, 1-poliger Schließer
Spulenwiderstand = 205Ω
Schaltstrom = 8A
Spulenleistung = 0.7W
Schaltstrom DC max. = 8 A
Schaltspannung DC max. = 250V
Schaltspannung AC max. = 250V
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltleistung DC max. = 2 kWmm

SEV, UL, cUL, TÜV. EN 50205 Anwendungstyp A. Sicherheitsrelais, Serie SIF. Printrelais mit zwangsgeführten Kontakten Sichere Trennung zwischen Spule und Kontakten Doppelte und verstärkte Isolierung SMD-Bestückung unter Relais möglich Kleine Bauhöhe Für Bahnanwendungen nach EN 50155 geeignet
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Kontaktanordnung:
3-poliger Schließer, 1-poliger Schließer
Spulenwiderstand:
205Ω
Schaltstrom:
8A
Spulenleistung:
0.7W
Schaltstrom DC max.:
8 A
Schaltspannung DC max.:
250V
Schaltspannung AC max.:
250V
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltleistung DC max.:
2 kWmm
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Steckrelais, sicherheitsrelais 12v, schutztürwächter, steckrelais 12v, 554813, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Zwangsgeführte Relais, Elesta, SIF31212VDC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Force Guided Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.