Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBO Lötzinn bleifrei 99%Sn 0%Pb 0.7%Cu 0.3%Ag, 217°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-554869
Hersteller:
     mbo Métaux Blancs Ouvrés
Herst.-Nr.:
     BAGUETTE SN99 AG0.3 CU0.7 - CARTON 10KG
EAN/GTIN:
     5059045889793
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Barrenlot
Barrenlötzinn
Lötstangen
Lötzinn
Anteil Blei = 0%
Produktform = Stange
Schmelzpunkt = 217°C
Anteil Silber = 0.3%
Anteil Zinn = 99%
Anteil Kupfer = 0.7%

Barren und Granulat SN99 AG0.3 CU0.7. Bleifreie Legierung für den Einsatz mit Schwalllötgeräten und Löttiegeln. Konform mit Richtlinie RoHS 2002/95/CE.
Weitere Informationen:
Anteil Blei:
0%
Produktform:
Stange
Schmelzpunkt:
217°C
Anteil Silber:
0.3%
Anteil Zinn:
99%
Anteil Kupfer:
0.7%
Weitere Suchbegriffe: Weichlot, lötzinn sn99/ag 0.3, lötzinn, weichlot sn95, 5ag3, 8cu0,7, 554869, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lot, MBO, BAGUETTESN99AG03CU07CARTON10KG, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,77*
  
Preis gilt ab 50 Stück
1 Stück enthält 330 Gramm (ab € 0,18113* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.