Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBO Lötzinn bleifrei 99%Sn 0%Pb 0.7%Cu 0.3%Ag, 217°C / 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-555222
Hersteller:
     mbo Métaux Blancs Ouvrés
Herst.-Nr.:
     GRENAILLE SN99 AG0.3 CU0.7 - POT 500G
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn sn99/ag 0.3
lötzinn
Anteil Blei = 0%
Produktform = Granulat
Schmelzpunkt = 217°C
Anteil Silber = 0.3%
Anteil Zinn = 99%
Produktgewicht = 500g
Anteil Kupfer = 0.7%

Barren und Granulat SN99 AG0.3 CU0.7. Bleifreie Legierung für den Einsatz mit Schwalllötgeräten und Löttiegeln. Konform mit Richtlinie RoHS 2002/95/CE.
Weitere Informationen:
Anteil Blei:
0%
Produktform:
Granulat
Schmelzpunkt:
217°C
Anteil Silber:
0.3%
Anteil Zinn:
99%
Produktgewicht:
500g
Anteil Kupfer:
0.7%
Weitere Suchbegriffe: weichlot sn95, 5ag3, 8cu0,7, 555222, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lot, MBO, GRENAILLESN99AG03CU07POT500G, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,51*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,26*
€ 163,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,53*
€ 133,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.