Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBO RT15 Lötzinn bleifrei 96.5%Sn 0%Pb 0.5%Cu 3%Ag, 217°C, Ø 0.5mm / 100g


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-555282
Hersteller:
     mbo Métaux Blancs Ouvrés
Herst.-Nr.:
     SN96.5 AG3 CU0.5 5/10 RT15 - 100G
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn sn96.5 ag3 cu0.5
lötzinn
Drahtdurchmesser = 0.5mm
Anteil Blei = 0%
Produktform = Draht
Schmelzpunkt = 217°C
Anteil Silber = 3%
Anteil Zinn = 96.5%
Flussmittel Typ = Kolophonium
Produktgewicht = 100g
Flussmittel Anteil = 1.5%
Anteil Kupfer = 0.5%

Lötdraht Sn96.5 Ag3 Cu0.5. No-Clean-Lötdraht (RT15) und aktivierter No-Clean-Lötdraht (A11). A11-Rollen für das Löten von Steckverbindern auf alle Arten von Substraten geeignet. RT15-Rollen mit schneller Benetzung für SMD-Reparaturen geeignet.
Weitere Informationen:
Drahtdurchmesser:
0.5mm
Anteil Blei:
0%
Produktform:
Draht
Schmelzpunkt:
217°C
Anteil Silber:
3%
Anteil Zinn:
96.5%
Flussmittel Typ:
Kolophonium
Produktgewicht:
100g
Flussmittel Anteil:
1.5%
Anteil Kupfer:
0.5%
Weitere Suchbegriffe: lötzinn sn96,5ag3, 555282, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lot, MBO, SN965AG3CU05510RT15100G, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,26*
  
Preis gilt ab 50 Spulen
1 Spule enthält 100 Gramm (ab € 0,2026* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 31,11*
€ 37,02
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 24,80*
€ 29,51
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 22,59*
€ 26,88
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 20,26*
€ 24,11
pro Spule
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7568875
ab € 53,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.