Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-555525 Herst.-Nr.: 2608661646 EAN/GTIN: 3165140492492 |
| |
|
| | |
| Zubehörart für Multifunktionswerkzeug = Schaber Multifunktionswerkzeugart = Multi-Tool
GOP 10,8V-Li - Best.-Nr. ; 555-620 555-620 Schnellladegerät AL 1130 CV, 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku, BIM-Tauchsägeblatt, Delta-Schleifplatte, Schleifpapier-Set und Innensechskantschlüssel im Handwerkerkoffer GOP 10,8V-Li Set - Best.-Nr. ; 668-4134 668-4134 zusätzlich mit folgendem Zubehör: je 1 x Deltaschleifplatte, RIFF Deltaplatte, BIM-Segmentblatt, RIFF-Segmentblatt, Schaber starr, HCS Tauchsägeblatt 10 mm, 30 mm, BIM Tauchsägeblatt 10, 20, 28, 32 mm, 5 x 25 Blatt Deltaschleifpapier. Zubehör für Multifunktionswerkzeug GOP 10.8 V-Li. Eine Auswahl an Zubehör für Multifunktionswerkzeuge, geeignet für den 10.8V Multi-Cutter und L-Boxx; Best.-Nr. ; 735-8738 735-8738 Weitere Informationen: | | Zubehörart für Multifunktionswerkzeug: | Schaber | Multifunktionswerkzeugart: | Multi-Tool |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,41* | € 5,67* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,43* | € 5,68* | | | | | 9 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,66* | € 5,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,61* | € 5,93* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 4,97* | € 6,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|