Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-555579 Herst.-Nr.: 2608661630 EAN/GTIN: 3165140484978 |
| |
|
| | |
| Zubehörart für Multifunktionswerkzeug = Vibrationssägeblätter-Satz Stückzahl = 5
GOP 10,8V-Li - Best.-Nr. ; 555-620 555-620 Schnellladegerät AL 1130 CV, 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku, BIM-Tauchsägeblatt, Delta-Schleifplatte, Schleifpapier-Set und Innensechskantschlüssel im Handwerkerkoffer GOP 10,8V-Li Set - Best.-Nr. ; 668-4134 668-4134 zusätzlich mit folgendem Zubehör: je 1 x Deltaschleifplatte, RIFF Deltaplatte, BIM-Segmentblatt, RIFF-Segmentblatt, Schaber starr, HCS Tauchsägeblatt 10 mm, 30 mm, BIM Tauchsägeblatt 10, 20, 28, 32 mm, 5 x 25 Blatt Deltaschleifpapier. Zubehör für Multifunktionswerkzeug GOP 10.8 V-Li. Eine Auswahl an Zubehör für Multifunktionswerkzeuge, geeignet für den 10.8V Multi-Cutter und L-Boxx; Best.-Nr. ; 735-8738 735-8738 Weitere Informationen: | | Zubehörart für Multifunktionswerkzeug: | Vibrationssägeblätter-Satz | Stückzahl: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tauchsägeblatt, tauchsägeblatt bosch, kreissägeblatt, 555579, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeugzubehör, Multifunktionswerkzeug-Zubehör, Bosch, 2608661630, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tool Accessories, Multitool Accessories |
| | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 6,298* | € 7,786* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 6,474* | € 7,934* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,494* | € 7,964* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 6,876* | € 8,446* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 10,636* | € 12,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 64,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|