Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rangierfeld Cat.6 24 Anschl. RJ45 UTP, 1U, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-556651
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     556651
EAN/GTIN:
     5056111920336
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel
LAN Kategorie = Cat.6
Anzahl der Anschlüsse = 24
Interfacetyp = RJ45
Abschirmtyp = UTP
Rack Höhe = 1U
Breite = 483mm
Farbe = Schwarz

RS Pro
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.6
Anzahl der Anschlüsse:
24
Interfacetyp:
RJ45
Abschirmtyp:
UTP
Rack Höhe:
1U
Breite:
483mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, rj45 steckverbinder cat6, rj45 steckverbinder, patchpanel 1he, 556651, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, RJ Patchfelder, RS PRO, CAT6UTPFRAMEB, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, RJ Patch Panels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
557137
ab € 28,82*
Zubehör
RS Pro
557206
ab € 17,54*
Zubehör
RS Pro
557165
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.