Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rangierfeld Cat.5e 48 Anschl. RJ45 UTP, 2U, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-556708
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     556708
EAN/GTIN:
     5056111920435
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel
LAN Kategorie = Cat.5e
Anzahl der Anschlüsse = 48
Interfacetyp = RJ45
Abschirmtyp = UTP
Rack Höhe = 2U
Höhe = 44.45mm
Breite = 483mm
Tiefe = 115mm
Farbe = Schwarz

Cat 5e abgedichtetes Rangierfeld. Abgedichtetes Rangierfeld LSA Leiste Einfache Markierung Anschlusskennzeichnung Geliefert mit Kabelbindern
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.5e
Anzahl der Anschlüsse:
48
Interfacetyp:
RJ45
Abschirmtyp:
UTP
Rack Höhe:
2U
Höhe:
44.45mm
Breite:
483mm
Tiefe:
115mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, rj45 steckverbinder cat5e, rj45 steckverbinder, patchpanel 2u, 556708, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, RJ Patchfelder, RS PRO, CAT5E+UTP48C, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, RJ Patch Panels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
557137
ab € 28,82*
Zubehör
RS Pro
557470
ab € 138,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.