Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Artikel
HellermannTyton Helagrip Kabelmarkierer Set für Kabel und Drähte, aufsteckbar, Beschriftung: -, +, 0 → 9, Earth,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-557023
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
901-10388
EAN/GTIN:
5022660129070
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Aufschiebend
Beschriftung = -, +, 0 → 9, Earth, L, N, R, S, T
Kabeldurchmesser min. = 2mm
Kabeldurchmesser max. = 5mm
Länge = 3.5mm
Anzahl = 4500
Bedruckbar = Nein
Material = PVC
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Serie = Helagripmm
Standards = UL 94 V-0
; 557-017 557-017 ist für die Größen 1–3 mm und ; 557-023 557-023 für die Größen 2–5 mm vorgesehen. HellermannTyton Helagrip Kabelmarkiersatz. Dieser Satz wurde speziell für die Markierung von Helagrip entwickelt und passt in eine breite Palette von Kabeldurchmessern von 2,5 mm bis 4,8 mm. Er verfügt über die chevron-geschnittenen Endmarkierungen für die Ausrichtung der Legendenreihen. Mit 4500 individuellen Markierungen umfasst das Kit 250 von jeder Legende, es gibt insgesamt 18 Legenden. Die farbcodierten Zahlen enthalten 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und sind schwarz auf die weißen Buchstaben L, N, R, S, T, +, - und Masse gedruckt. Die Marker sind Durable und flexibel und bestehen aus einer hochwertigen PVC-Verbindung mit einer Entflammbarkeitsklasse UL94 Vo (3 mm). Für optimale Kabeletiketten wird die Anwendung vor dem Abschluss empfohlen. Eigenschaften und Vorteile:. • Chevron-Schnitt für Verriegelung • Flexibel für sicheren Sitz auf den Drähten • Eine Größe für eine Reihe von Kabeln • Abmessungen der Kit-Box 180 mm x 275 mm. Häufig gestellte Fragen:. Wie verwenden Sie Kabelmarkierer? Kabelmarkierungen sind in Kabelkanälen und Kabelbündeln unerlässlich. Sie wurden speziell für die Identifizierung von Kabeln entwickelt. Sie unterstützen Ingenieure und Techniker nicht nur bei der Identifizierung von Kabeln und Kabeln, sondern unterstützen auch die Gesundheit, Sicherheit und effektive Wartung. Die Verwendung eines Kabelmarkers kann unterschiedlich sein, da die Anwendungsmethode unterschiedlich sein kann. Klebstoff und Selbstlaminierung werden in der Regel für terminierte Drähte verwendet, sie wickeln sich mit einer klaren Schutzschicht um den Draht. Die Beschriftung von Clip und Dia-on ist in der Regel farbcodiert oder mit Buchstaben, Zahlen und Symbolen vorgedruckt. Die einzelnen Zeichen können auch kombiniert werden, um eine Legende zu erstellen. Einige sind gerade, einige sind chevron geformt. Während Einsteckstifte vor dem Abschluss angebracht werden müssen, kann ein Clip nach dem Abschluss angebracht werden. Schrumpfschlauch, geschrumpft, um das Kabel passen, sind flexibel, Durable und fallen nicht ab. Kabelbinder an Tags oder Markierungen können in der Regel auf größeren Bündeln verwendet werden. RS bietet eine große Auswahl an Kabelbindern, Markern, Etiketten und Kits.
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Aufschiebend
Beschriftung:
-, +, 0 → 9, Earth, L, N, R, S, T
Kabeldurchmesser min.:
2mm
Kabeldurchmesser max.:
5mm
Länge:
3.5mm
Anzahl:
4500
Bedruckbar:
Nein
Material:
PVC
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Serie:
Helagripmm
Standards:
UL 94 V-0
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmanagement
>
Kabelmarkierer
Weitere Suchbegriffe:
Sammelbehälter
,
hellermann kabelbeschriftung
,
kabelbeschriftung
,
kabelbeschriftung kunststoff
,
557023
,
Kabel und Drähte
,
Kabelmanagement
,
HellermannTyton
,
90110388
,
Cables & Wires
,
Cable Management
,
Cable Markers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,37*
€ 119,44
pro Stück
ab 15 Stück
€ 95,35*
€ 113,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 90,33*
€ 107,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabel-Markierer für Kabel und Drähte, aufsteckbar, Beschriftung: 0, Weiß auf Schwarz, Ø 2mm -
HellermannTyton
901-10356
ab € 6,16*
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabel-Markierer, aufsteckbar, Beschriftung: L, Schwarz auf Weiß, Ø 2mm - 5mm, 3.5mm x 4,3 mm,
HellermannTyton
901-10380
ab € 6,21*
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabel-Markierer, aufsteckbar, Beschriftung: N, Schwarz auf Weiß, Ø 2mm - 5mm, 3.5mm x 4,3 mm,
HellermannTyton
901-10381
ab € 6,20*
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabelmarkierung, aufsteckbar, Beschriftung: L, Schwarz auf Weiß, Ø 1mm - 3mm, 3.5mm x 3,3 mm,
HellermannTyton
901-10374
ab € 6,21*
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabelmarkierung, aufsteckbar, Beschriftung: N, Schwarz auf Weiß, Ø 1.2mm - 2mm, 3.5mm x 3,3
HellermannTyton
901-10375
ab € 6,19*
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabelmarkierung, aufsteckbar, Beschriftung: R, Schwarz auf Weiß, Ø 1mm - 3mm, 3.5mm x 3,3 mm,
HellermannTyton
901-10376
ab € 5,61*
Zubehör
RS PRO Kabelmarkierer Applikator, Typ Montagewerkzeug für Kabelmarkierungen z.Verwend.mit Helagrip-Kabelmarkierer Größe
RS Pro
404405
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen