Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Voice-Patchfeld Cat.3 25 Anschl. RJ45 UTP, 1U, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-557266
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     557266
EAN/GTIN:
     5056111921531
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel
LAN Kategorie = Cat.3
Anzahl der Anschlüsse = 25
Interfacetyp = RJ45
Abschirmtyp = UTP
Rack Höhe = 1U
Höhe = 44.4mm
Breite = 483mm
Tiefe = 115mm
Farbe = Schwarz

Cat 3-Voice-Patchfeld. Zum Anschluss von Audiokabeln mit paarweisen Doppeladern. Features and Benefits. LSA Leiste Integrierte Kabelführung Einfaches Etikettsystem Analog-, Digital- und ISDN-Systeme unterstützt Geliefert mit Kabelbindern, Erdungskabel und Anleitung. Standards and Approvals: ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA-568-B.21, UL approved. Why RS PRO?. Looking to reduce costs but keep the same quality? With a choice of over 65,000 products – all of which are rigorously tested against demanding industry standards before they are given the RS PRO seal of approval. Trusted by engineers the world over, we want you to be confident that you ‘re receiving the exceptional quality, reliability and the best value for money.
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.3
Anzahl der Anschlüsse:
25
Interfacetyp:
RJ45
Abschirmtyp:
UTP
Rack Höhe:
1U
Höhe:
44.4mm
Breite:
483mm
Tiefe:
115mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 557266, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, RJ Patchfelder, RS PRO, CAT3LSA25C, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, RJ Patch Panels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.