Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 8200 J DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 26W, 80 x 80 x 38mm, 12000U/min, 190m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-557799
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8212J/2H3
EAN/GTIN:
     5059039106448
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DCmm
Breite = 80mm
Tiefe = 38mm
Abmessungen = 80 x 80 x 38mm
Geräuschpegel = 66dB
Lüfterdrehzahl = 12000U/min
Signalausgang = Tachometer
Lagertyp = Kugel

Das Hersteller-Teilenummer-Suffix "P" zeigt PWM-steuerbar an DCP-Lüftersteuerungen sind separat erhältlich: Best.-Nr. ; 6670377 6670377 , ; 6670371 6670371 , ; 6670380 6670380 , ; 6670383 6670383 , ; 6670387 6670387 , ; 6670396 6670396. S-Force Hochleistungs-Kompaktlüfter. Die Serie 6300TD bietet eine kompakte Lösung Allied mit hoher Leistung. Ermöglicht Drehzahlregelung und -überwachung, die in Anwendungen immer wichtiger werden. Diese Lüfterserie eignet sich besonders für die Kühlung von leistungsstarken elektronischen Komponenten, wie z. B. in Servern, TCA-Systemen, Telekommunikationsgeräten, Wechselrichterantrieben und vielen anderen industriellen Anwendungen. • Leistung von 600 m3/h bis maximal 930 m3/h, je nach Modell • PWM-Steuereingang • Drehzahlmesser-Signalausgang mit offenem Kollektor als Standard • Kompatibel mit DCP- und TMS-Controllern • S-Force Familie
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DCmm
Breite:
80mm
Tiefe:
38mm
Abmessungen:
80 x 80 x 38mm
Geräuschpegel:
66dB
Lüfterdrehzahl:
12000U/min
Signalausgang:
Tachometer
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, 557799, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 8212J2H3, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,04*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80
ab € 47,41*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 2,36*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 8,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.