Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Artikel
HellermannTyton Helagrip Kabelmarkierung, aufsteckbar, Beschriftung: Y, Schwarz auf Weiß, Ø 1mm - 3mm, 3.5mm x 3,3 mm,
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-558537
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
901-10441
EAN/GTIN:
5022660467608
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Aufschiebend
Beschriftung = Y
Kabeldurchmesser min. = 1mm
Kabeldurchmesser max. = 3mm
Farbe = Schwarz auf Weiß
Länge = 3.5mm
Breite = 3,3 mm
Anzahl = 250
Material = PVC
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Kabeldurchmesserbereich = 1 → 3mm
Betriebstemperaturbereich = –65 → +105 °C
Diese Markierungen werden zusammengefügt geliefert. Helagrip PVC-Kabelmarkierungen. Chevron PVC-Kabelmarkierungen, die leicht auf Geräteleitungen, Kabeln und Rohren angebracht werden können. Das Design der Markierungen ermöglicht eine einfache Anwendung über eine Reihe von Kabelquerschnitten ohne den Einsatz von Spezialwerkzeugen. Sie werden aus flexiblem PVC hoher Güte hergestellt, das dem Standard IEC 684-3 entspricht. Ideal geeignet für die Panelherstellung, öffentliche Verkehrsmittel, Versorgungsunternehmen, Telekommunikation und die Elektrikerbranche.. Eigenschaften und Vorteile • Einfache Anwendung von Markierungen in Einheitsgröße auf eine Vielzahl von Kabeln • Markierungen werden vor dem Anschluss angewandt • Chevron-Schnitt, um zu gewährleisten, dass die Markierungen ineinander greifen • Verfügbare Zeichen: 0–9, A–Z und Standard-Elektrosymbole • Etikettieren und Markieren von Drähten zur einfachen Erkennung. Anwendungen Diese Kabelmarkierungen sind ideal für: Panelherstellung Öffentliche Verkehrsmittel Versorgungsbetriebe Telekommunikation Elektriker
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Aufschiebend
Beschriftung:
Y
Kabeldurchmesser min.:
1mm
Kabeldurchmesser max.:
3mm
Farbe:
Schwarz auf Weiß
Länge:
3.5mm
Breite:
3,3 mm
Anzahl:
250
Material:
PVC
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Kabeldurchmesserbereich:
1 → 3mm
Betriebstemperaturbereich:
–65 → +105 °C
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmanagement
>
Kabelmarkierer
Weitere Suchbegriffe:
hellermann kabelbeschriftung
,
kabelbeschriftung
,
kabelbeschriftung kunststoff
,
558537
,
Kabel und Drähte
,
Kabelmanagement
,
HellermannTyton
,
90110441
,
Cables & Wires
,
Cable Management
,
Cable Markers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,52*
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 250 Stück (ab € 0,02208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,05*
€ 10,77
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 8,93*
€ 10,63
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,55*
€ 10,17
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,12*
€ 9,66
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 7,69*
€ 9,15
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,33*
€ 8,72
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,00*
€ 8,33
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,52*
€ 6,57
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen