Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Verlängerungskabel
>
Euro-Verlängerungsleitung
>
Artikel
Sauter Kraftmessgerät bis 250N / ±0,5 % kg, lb, N, oz, Auflösung 0,1 N 1000Hz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-559767
Hersteller:
Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
FK 250
EAN/GTIN:
4045761139527
Suchbegriffe:
Euro-Verlängerungsleitung
Dynamometer
Kraftmessgerät
dynamometer 0-250n
Messbereich = 250N
Genauigkeit max. = ±0,5 %
Maßeinheiten = kg, lb, N, oz
Auflösung = 0,1 N
Abtastrate = 1000Hz
Gewicht = 600g
Breite = 84mm
Betriebstemperatur min. = +10°C
Messgerät mit Euro-Stecker-Ladegerät und 6 Standardaufsätzen, Haken, Druckplatte, Druckspitzen und 90 mm Verlängerung. Kraftmessgeräte Serie FK, digital. Digitale Kraftmessgeräte für einfache Messungen von Zug- und Druckkräften Messfrequenz 1000 Hz Messgenauigkeit ± 0,5 %, Überlastschutz bei 200 % des Endwertes Um 180 ° umkehrbares Display, mit Anzeige in N, kg, lb und oz Peak-Hold Funktion zum Festhalten der max. gemessenen Kraft, Track-Funktion für kontinuierliches Messen Geeignet zum Einsatz mit allen Sauter-Prüfständen
Weitere Informationen:
Messbereich:
250N
Genauigkeit max.:
±0,5 %
Maßeinheiten:
kg, lb, N, oz
Auflösung:
0,1 N
Abtastrate:
1000Hz
Gewicht:
600g
Breite:
84mm
Betriebstemperatur min.:
+10°C
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Gewicht- und Kraftmessgeräte
>
Kraftmessgeräte
Weitere Suchbegriffe:
euro verlängerungsleitung
,
kraftmessgerät sauter
,
559767
,
Mess- und Prüftechnik
,
Gewicht- und Kraftmessgeräte
,
Kraftmessgeräte
,
Sauter
,
FK250
,
Test & Measurement
,
Weight & Force Test & Measurement
,
Force Gauges
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 190,79*
€ 218,49*
Lager 6C8MS
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 184,62*
€ 219,58*
Lager 4682
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 192,77*
€ 219,59*
Lager 7303
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 173,34*
€ 219,89*
Lager 108
Frei Haus
ab € 196,44*
€ 230,55*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,55*
€ 274,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,59*
€ 270,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,19*
€ 260,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,14*
€ 246,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,44*
€ 233,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 196,44* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku AA 2500mAh Mignon NiMH 1,2V - 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
Ansmann
5035442
ab € 8,17*
Zubehör
RS PRO LR6 AA Batterie, Alkali, 1.5V / 2.2Ah Standard
RS Pro
7442199
ab € 5,67*
Zubehör
Sauter TVL Manueller Kurbelprüfstand TVL mit Längenmesseinheit
Sauter Messtechnik
TVL
ab € 279,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen