| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-560057 Herst.-Nr.: 560057 EAN/GTIN: 5056111922217 |
| |
|
| | |
| Kopfform = Flachrund Antriebsform = Schlitz Länge metrisch = 10mm Gewindegröße metrisch = M5 Erfüllte Normen = DIN 85 Finish = Blank passiviert Zink Gewindesteigung = 0.8mm
Flachkopf-Schlitz-Maschinenschrauben, metrisches Gewinde – glanzverzinkter Stahl. Eine Serie von hochwertigen Flachkopf-Maschinenschrauben mit metrischem Gewinde von RS Pro. Die vollständigen Gewindebefestigungen haben einen Schlitzantrieb und ermöglichen ein einfaches Festziehen mit einem Schlitzschraubendreher. Bei Verwendung mit Gewindemuttern können Befestigungen mit vorgefertigten Löchern oder Durchgangsbohrungen verbunden werden. Die glanzverzinkten Befestigungen sind in verschiedenen Längen und Gewindegrößen für fast jede erdenkliche Anwendung erhältlich. Typische Anwendungen:. Geländer in Fabriken Metalltafeln, Schaltschränke Kfz, Anbringen von Kennzeichen, Abdeckungen für Frontscheinwerfer Holzbearbeitung und Möbel. Eigenschaften und Vorteile. Gefertigt gemäß BS4183 und DIN 84 Blankverzinkt und blank passiviert Hohe Zugfestigkeit Maßhaltigkeit Lange Standzeit Einfache Installation Weitere Informationen: | | Kopfform: | Flachrund | Antriebsform: | Schlitz | Länge metrisch: | 10mm | Gewindegröße metrisch: | M5 | Erfüllte Normen: | DIN 85 | Finish: | Blank passiviert Zink | Gewindesteigung: | 0.8mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, DIN 85, DIN 85 Flachkopfschraube, DIN 85 Schlitzschraube, DIN 85 Schraube, DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, din 84, 560057, Befestigungsmaterial, Schrauben, Maschinenschrauben, RS PRO, DIN85,BZPSTEEL,M5X10MM, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Machine Screws |
| | |
| |