Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Linsenkopf Schlitz Schrauben verzinkt, M3 x 16mm Stahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-560782
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     560782
EAN/GTIN:
     5056111922682
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Kopfform = Flachrund
Antriebsform = Schlitz
Länge metrisch = 16mm
Gewindegröße metrisch = M3
Erfüllte Normen = DIN 85
Finish = Blank passiviert Zink
Gewindesteigung = 0.5mm

Linsenkopf Schrauben DIN 85, Stahl verzinkt. ISO Schrauben mit Grobgewinde aus verzinktem Stahl Metrisch nach DIN 85
Weitere Informationen:
Kopfform:
Flachrund
Antriebsform:
Schlitz
Länge metrisch:
16mm
Gewindegröße metrisch:
M3
Erfüllte Normen:
DIN 85
Finish:
Blank passiviert Zink
Gewindesteigung:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, flachkopfschraube din en iso 1580 6x16 verzinkt, linsenkopfschrauben m3, linsenkopfschraube, 560782, Befestigungsmaterial, Schrauben, Maschinenschrauben, RS PRO, DIN85,BZPSTEEL,M3X16MM, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Machine Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,13*
€ 7,29
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,49*
€ 6,53
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,04*
€ 6,00
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,86*
€ 5,78
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 4,53*
€ 5,39
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,34*
€ 5,16
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,50*
€ 4,17
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.