Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorlin Schlüsselschalter 2-Positionen 2-poliger Umschalter 5 A @ 115 V AC Flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-562549
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     DSL-6-S-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
schlüsselschalter lorlin
Positionenanzahl = 2
Kontaktanordnung = 2-poliger Umschalter
Kontaktnennstrom = 5 A @ 115 V AC
Schlüsseltyp = Flach
Anschlussart = Lötanschluss
Blendenform = Rund
Schaltwinkel = 90°
Betriebstemperaturbereich = -25 → +85°C

Antriebsschlüsselschalter mit hoher Haltekraft, 19 mm – Serie DSL K5325. Schlüsselschalter mit vertieftem 6-Stift-Schloss Schloss und Schalter werden von der Verkleidungsvorderseite montiert Allgemeines Schlüsselprofil mit 2 Schlüsseln pro Schloss Zusätzliche Schlüssel separat erhältlich, Bestell-Nr. ; 562-612 562-612 90° Schließbewegung Lötfahnen Kontaktbelastbarkeit 5 A @ 115 Vac; 3 A @ 30 Vdc
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
2
Kontaktanordnung:
2-poliger Umschalter
Kontaktnennstrom:
5 A @ 115 V AC
Schlüsseltyp:
Flach
Anschlussart:
Lötanschluss
Blendenform:
Rund
Schaltwinkel:
90°
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: dreh - schlüsselschalter, schlüsselschalter lötanschluss, 562549, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Lorlin, DSL6SS, Switches, Key Switches & Selector Switches, Key Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,59*
€ 186,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,12*
€ 184,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,66*
€ 178,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,33*
€ 169,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 124,68*
€ 148,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.