Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Klinge Kfz Sicherung, Normal, violett, 3A, 32V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-563740
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     563740
EAN/GTIN:
     5056111923986
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Strom = 3A
Sicherungs Typ = Klinge
Klingengröße = Normal
Betriebsspannung = 32V dc
Farbe = violett
Breite = 5mm
Höhe = 18.5mm
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Betriebstemperaturbereich = -55 → +125 °C

RS Pro Klingensicherungen. Diese Kfz-Flachsicherungen unserer eigenen Marke RS Pro bieten effizienten Schutz für Drähte und elektrische Geräte in Fahrzeugen. Ihre Miniaturausführung nutzt weniger Platz und ihre Fähigkeit ability, hohen Temperaturen in widrigen Umgebungen standzuhalten, macht diese Sicherungen zur perfekten Wahl für den Schutz. Eigenschaften und Vorteile. • Terminal: AG-beschichtete Zinklegierung • Gehäusematerial: PA66 • Ausgezeichnete Belastbarkeit für thermische und mechanische Stöße • Transparentes Gehäuse • In einer Vielzahl von Farben erhältlich. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Strom:
3A
Sicherungs Typ:
Klinge
Klingengröße:
Normal
Betriebsspannung:
32V dc
Farbe:
violett
Breite:
5mm
Höhe:
18.5mm
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Betriebstemperaturbereich:
-55 → +125 °C
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, flachstecksicherung 3a, auto sicherung, 563740, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Kfz Sicherungen, RS PRO, ATQ3A32V(PF)(02), Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Car Fuses
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,34*
€ 0,65*
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,31*
€ 5,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.