Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp Infrarot-Empfänger 4- Pins, 950nm 50mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-564396
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     IS471F
EAN/GTIN:
     5060641275217
Suchbegriffe:
564396
Displays und Optoelektronik
Optokoppler und Photodetektoren
IR Empfänger
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 950nm
Ausgangsstrombereich = 50mA
Anzahl der Pins = 4
Montage Typ = THT
Abmessungen = 5 x 2.5 x 4.4mm
Höhe über Panel = 4.4mm
Länge = 5mm
Betriebstemperatur max. = +60 °Cmm

OPIC-Lichtdetektoren Serie IS471F. Die Serie IS471F von Sharp umfasst OPIC-Lichtdetektoren mit integriertem Signalverarbeitungskreis für Systeme mit hoher Lichtmodulation. Ihr Lichtmodulationssystem macht sie unempfindlich gegenüber äußerem Streulicht. Die OPIC-Lichtdetektoren IS471F sind ideal für Anwendungen wie Lichtwellenleiterschaltungen, Kopierer, Drucker und Telekommunikation.. Merkmale des Lichtdetektors IS471F OPIC: Durchkontaktiertes Gehäuse Integrierter Impuls-Treiberschaltkreis und Sync-Detektor-Schaltkreis Betriebsspannung: 4,5 bis 16 V
Weitere Informationen:
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
950nm
Ausgangsstrombereich:
50mA
Anzahl der Pins:
4
Montage Typ:
THT
Abmessungen:
5 x 2.5 x 4.4mm
Höhe über Panel:
4.4mm
Länge:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+60 °Cmm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.