Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anzeigelampe 60 V, Soffitte Ø 5.4mm x T5.5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-564497
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     564497
EAN/GTIN:
     5056111924211
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Nennspannung = 60 V
Lampensockel = Telefonlampen
Stromstärke = 20 mA
Durchmesser = 5.4mm
Lampengröße = T5.5
Länge = 30 mm
Linsenfarbe = Klar
Lichtstärke = 2 lm
Lebensdauer = 5000h

T5.5 Telefonlampe mit Keilsockel
Weitere Informationen:
Nennspannung:
60 V
Lampensockel:
Telefonlampen
Stromstärke:
20 mA
Durchmesser:
5.4mm
Lampengröße:
T5.5
Länge:
30 mm
Linsenfarbe:
Klar
Lichtstärke:
2 lm
Lebensdauer:
5000h
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Soffitten, Soffittenlampe, Telefonlampen, telefonlampen t5,5 60v, kontrolllampe, kontrolllampe 60v, 564497, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, RS PRO, 5560020, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Incandescent Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,89*
€ 17,7191
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,80*
€ 17,612
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,99*
€ 16,6481
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,69*
€ 13,9111
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,17*
€ 13,2923
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,28*
€ 11,0432
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,65*
€ 10,2935
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 7,89*
€ 9,3891
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7962097
ab € 54,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.