| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-564816 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: R1223240R EAN/GTIN: 3661458379048 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = M32 Kabeldurchmesser max. = 18mm Kabeldurchmesser min. = 13.5mm Material = Messing nickelplattiert Farbe = Metall Serie = WADI-TEC Schutzart = IP68 Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja Betriebstemperatur max. = +120°C Betriebstemperaturbereich = -25 → +120 °C.
EN 50262. Kabelverschraubungen SIB WADI-TEC ISO für EMV-Schutz. Eine Serie von Kabelverschraubungen mit Schutzart IP68 aus vernickeltem Messing für den EMV-Schutz mit 306°-Kontakt von SIB. Die Kabelverschraubungen sind in Gewindegrößen von M12 bis M32 erhältlich und decken eine Reihe verschiedener Kabeldurchmesser ab. Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | M32 | Kabeldurchmesser max.: | 18mm | Kabeldurchmesser min.: | 13.5mm | Material: | Messing nickelplattiert | Farbe: | Metall | Serie: | WADI-TEC | Schutzart: | IP68 | Kontermutter im Lieferumfang enthalten: | Ja | Betriebstemperatur max.: | +120°C | Betriebstemperaturbereich: | -25 → +120 °C. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 564816, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, SIB, R1223240R, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands |
| | |
| |