| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-565891 Herst.-Nr.: ERA6AEB152V EAN/GTIN: 5059039491506 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 1.5kΩ Technologie = Dünnschicht Gehäuse-Form = 0805 (2012M) Toleranz = ±0.1% Leistung = 0.125W Temperaturkoeffizient = ±25ppm/°C Automobilstandard = AEC-Q200 Serie = ERA Betriebstemperatur min. = -55°C Betriebstemperatur max. = +155°C
IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2133B. Panasonic Serie ERA Größe 0805 0,125 W 0,1 %, 25 ppm Metallschicht-Chip -Widerstände, 1 KΩ → 1 MΩ. ERA-6A-Metallschichtwiderstände von Panasonic bieten Stabilität in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit und hohen Temperaturen, sind dabei aber immer noch sehr genau. Diese Serie von 0805-Chip-Widerständen bietet eine leistungsstarke Lösung. AEC-Q200-zertifiziert Kleiner Temperaturkoeffizient des Widerstands Kleine Widerstandstoleranz Ausgezeichnete Linearität und geringes Stromrauschen 0,125 W Nennleistung. Anwendungsbereich. Diese Metallschichtwiderstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Weitere Informationen: | | Widerstand: | 1.5kΩ | Technologie: | Dünnschicht | Gehäuse-Form: | 0805 (2012M) | Toleranz: | ±0.1% | Leistung: | 0.125W | Temperaturkoeffizient: | ±25ppm/°C | Automobilstandard: | AEC-Q200 | Serie: | ERA | Betriebstemperatur min.: | -55°C | Betriebstemperatur max.: | +155°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 565891, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERA6AEB152V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors |
| | |
| |