Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady R4300 Beschriftungsband Schwarz, für Serie i5100, IP Series Printer


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-567235
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     IP R-4300 83mmx300m /O
EAN/GTIN:
     5059039037766
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Funktioniert mit den Druckermodellen = i5100, IP Series Printer
Hintergrundfarbe = Schwarz
Serie = R4300
Druckfarbe = Schwarz
Bandlänge = 300 m

USB-Kabel, ein Netzkabel, eine Treiber-CD und eine Codesoft-Basis-CD. Thermodrucker. Der IP-Thermodrucker von Brady ist eine intelligente Lösung für qualitativ hochwertige Ausdrucke. Der IP-Drucker von Brady ist ein vollständig integrierter, benutzerfreundliches Drucker-, Material- und Softwaresystem. Betriebszeiten: 8 Stunden/5 Tage Empfohlene Auslastung pro Tag: 5000 Softwarekompatibilität – CodeSoft, LabelMark, Windows-basierter Treiber für Software von Drittanbietern Einfarbig Verbindungsoptionen – Standard: USB, Seriell, Ethernet. Optional: WiFi Eigenständiges Drucken (getrennt vom PC) Hardwareoptionen: Schneider Durchgehendes Band und vorgestanzte Etiketten Interne Speicherkapazität: 64 MB Speicher – RAM/Flash: 8 MB Beschränkung für Etikettenmaße – max. Breite: 105,66 mm, min. Breite: 6,40 mm, min. Höhe: 3,20 mm Maximale Druckbreite: 105,60 mm Max. Druckgeschwindigkeit: 200 mm/s Drucktechnologie – Thermodrucker Höhe x Breite x Tiefe: 312 x 240 x 435 mm Gewicht: 5,90 kg. Smart Cell-Technologie ermöglicht Kommunikation zwischen Drucker, Material und Farbband. Das System bietet Materialerkennung, automatische Formatierung und benutzerfreundliche Druckfunktionen für Etiketten, Hülsen und Fahnen. Der IP-Drucker von Brady erkennt das eingelegte Material und Farbband und zeigt die Benutzerinformationen auf dem LCD an. Die Materialinformationen werden an die Software gesendet, die für eine automatische Population von Vorlage und Einstellungen sorgt. Erstellen Sie Daten per Vorlage, anschließend klicken und drucken Sie. Laden, klicken und drucken. SCHNELLERER AUSTAUSCH und WENIGER ABFALL Beim Laden von Brady-Material wird dieses automatisch von der Software erkannt. Keine weitere Kalibrierung oder Materialabfall bei gekerbtem, geschnittenem oder durchgehendem Material erforderlich Extrem einfaches Laden von Farbband und Material mit zentrierten Führungen und geradem Zufuhrweg Materialrollen werden problemlos per Einrastung installiert. MEHR LEISTUNG Entwickelt für bis zu 5000 Etiketten beim Betrieb an 8 Stunden pro Tag / 5 Tagen pro Woche Hohe Druckgeschwindigkeit – bis zu 200 mm/s Drucken auf einer umfassenden Auswahl vielfältiger Materialien, einschließlich individuell gefertigter Teile Die LCD-Anzeige zeigt die richtige Zuordnung von Material/Farbband, die Position des optischen Sensors und die verbleibende Menge von Material und Farbband an. PROBLEMLOSE BEDIENUNG Durch problemlosen Austausch eignet sich der IP ideal für Benutzer, die häufig das Material wechseln. Perfekt für Einsteiger in den Thermotransferdruck. Anwendungsbereich Kennzeichnung von Betriebsmitteln; Barcode-Beschriftung; Draht- und Kabelmarkierung; Beschriftung von Platinen
Weitere Informationen:
Funktioniert mit den Druckermodellen:
i5100, IP Series Printer
Hintergrundfarbe:
Schwarz
Serie:
R4300
Druckfarbe:
Schwarz
Bandlänge:
300 m
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Color-Farbband, Farbband Nadeldrucker, Druckfolie, Thermotransferband, Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, 567235, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Brady, IPR430083mmx300mO, Computing & Peripherals, Labelling, Label Printer Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,92*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,4964* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 159,40*
€ 189,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 158,59*
€ 188,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 156,57*
€ 186,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 150,06*
€ 178,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 148,92*
€ 177,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.