| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-570114 Herst.-Nr.: 300213018-00025178 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Montageart = Halterung
Waldmann Rechtwinklige Wandhalterung für Arbeitsplatzleuchten und Beleuchtungskörper. LED-Arbeitsplatzleuchten IP67 zur nahen Ausleuchtung des Arbeitsprozesses innerhalb großer Werkzeugmaschinen. Ausgezeichnete Vibrationsfestigkeit, geeignet für den Einsatz in rauen Umgebungen. ESD-sichere, hartbeschichtete Alugehäuse, für verbesserten Verschleiß- und Korrosionsschutz Kratzfestes Borosilikat-Sichtfenster Mit Polaritäts-Umkehrschutz Weiße 3 W LED sorgt für lange Lebensdauer bei klarem, hellem Strahl Schwanenhals-Ausführung, Best.-Nr. ; 102-664 102-664 mit Netzanschluss und integrierter LED-Ansteuerung Kugelgelenk-Ausführung, Best.-Nr. ; 102-614 102-614 für externe LED-Ansteuerung, für flexiblere Spannungswahl am Einsatzort Höhe - Schwanenhals: 772 mm, Kugelgelenk: 80 mm Einstellung - Schwanenhals: 360°, Kugelgelenk: 40° Weitere Informationen: | | Montageart: | Halterung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte led waldmann, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, 570114, Beleuchtung, Beleuchtungskomponenten, Lampenhalter, Waldmann, 30021301800025178, Lighting, Lighting Components, Lighting Mounts |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 23,55* | € 29,29* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,00* | € 33,02* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,01* | € 33,16* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 26,81* | € 36,76* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,18* | € 37,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|