Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Schrauben


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-570635
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1594MS100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
hammond electronics kunststoffgehäu...
Gehäuse aus strapazierfähigem ABS, Serie 1594 – schwer entflammbar. Hammond-Gehäuse der Serie 1594 sind robuste, dickwandige Gehäuse, die Feuerwiderstandsfähigkeit und Schutzart bis IP54 garantieren. Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff mit Schraubdeckel. Perfekt für Anwendungen, bei denen eine wiederholte Montage und Demontage erforderlich ist.. Eigenschaften und Vorteile:. Robuste Schaltschränke für elektronische Geräte, ideal geeignet für die Montage von gedruckten Schaltungen. Robuste, dickwandige Ausführung mit einer durchschnittlichen Wandstärke von 3,3 mm (0,13 ;quot;). Schwer entflammbarer ABS-Kunststoff (UL Entflammbarkeitsklasse 94V-0). Perfekt für Anwendungen, bei denen eine wiederholte Montage und Demontage erforderlich ist. Geformt aus Universal-ABS-Kunststoff. Schutzart IP54. Häufig gestellte Fragen:. Was bedeutet IP?. Die IP-Schutzart wird verwendet, um die Wirksamkeit der Dichtung von elektrischen Gehäusen gegen das Eindringen von Fremdkörpern (Werkzeuge, Schmutz usw.) und Feuchtigkeit zu bestimmen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den Abschnitt LÖSUNGEN oben auf der Seite oder klicken Sie auf Auswahlhilfe eines Gehäuses. Was ist im Lieferumfang enthalten?. Gehäuse mit Deckel. Satz mit 4 Deckelbefestigungsschrauben
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, 570635, Befestigungsmaterial, Schrauben, Maschinenschrauben, Hammond, 1594MS100, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Machine Screws
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,84*
€ 18,41*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,49*
€ 18,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,44*
€ 21,94
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,42*
€ 21,92
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,30*
€ 20,59
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,84*
€ 18,85
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,29*
€ 18,20
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,49*
€ 14,86
pro Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1249* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.