Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 2-Rohr Energiesparlampe, 11 W L. 220 mm, Sockel 2G7 2700K Ø 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-570694
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     11PLS8274PINB
EAN/GTIN:
     5059045148548
Suchbegriffe:
2G7 Leuchtmittel
2G7 Sockel
Leuchtmittel 2G7
Sockel 2G7
Form = 2-Rohr
Leistung = 11 W
Lampensockel = 2G7
Länge = 220 mm
Farbtemperatur = 2700K
Glühlampen-Vergleichsleistung = 75W
Farbton = Warmweiß
Farbwiedergabe = 82
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe = 827
Durchmesser = 28mm
Anzahl der Schleifen = 1
Lichtstärke = 900 lm
Lebensdauer = 13000h

Die 11 W Prüfleuchte ist mit einer 4-poligen kompakten PL-S Leuchtstofflampe ausgestattet, Bestell-Nr. ; 570-694 570-694 Die 8 W Prüfleuchte ist mit einer linearen 300 mm T5-Leuchtstoffröhre ausgestattet, Bestell-Nr. ; 561-606 561-606. Fluoreszierend. Robuste, in sich geschlossene PrüfleuchtenReflektierende Streifen an der hinteren Fläche, der eine Streuung des Lichts über einen Bogen von 300° hinweg ermöglichtBeständig gegen Öl und Benzin, entspricht BS4533Beide Enden sind mit Kappen aus Synthesekautschuk versiegeltAusgestattet mit elektronischem Zünd-/VorschaltgerätLieferung mit 2-adrigem, gummiummanteltem KabelHakenbefestigung
Weitere Informationen:
Form:
2-Rohr
Leistung:
11 W
Lampensockel:
2G7
Länge:
220 mm
Farbtemperatur:
2700K
Glühlampen-Vergleichsleistung:
75W
Farbton:
Warmweiß
Farbwiedergabe:
82
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe:
827
Durchmesser:
28mm
Anzahl der Schleifen:
1
Lichtstärke:
900 lm
Lebensdauer:
13000h
Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe 2G7, Energiesparlampe Sockel 2G7, Kompaktleuchtstofflampen 2G7, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G7, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtstofflampe 2G7, Leuchtstofflampe Sockel 2G7, Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, leuchtstofflampe stabform tl5, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstoffröhre stabform warmweiß, 570694, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, Philips Lighting, 11PLS8274PINB, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, CFL Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.