Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Irwin 250 mm Blechschere für Blech, Schnitt: Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-575582
Hersteller:
     Irwin
Herst.-Nr.:
     TG245/10
EAN/GTIN:
     5056111924679
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Schneid-Richtung = Gerade
Gesamtlänge = 250 mm
Geeignet für = Blech

RS Pro Blechschere. Zinnspitzen von RS Pro haben eine hohe Schnittfähigkeit, die wesentlich größer ist als die Festigkeit des Benutzers. Die langen Griffe vervielfachen den Benutzeraufwand, um dickere Materialien schneiden zu können. Sie sind ideal für alle universellen Blechschnitte und -trimmungen. Eigenschaften und Vorteile. Rutschfeste Verbindung, Satz und geprüft für einen perfekten Schnitt Hohlschliffklingen reduzieren die Reibung für einfacheres Schneiden Griffe und Klingen aus gesenkgeschmiedetem Kohlenstoffstahl Sicherheitsanschlag verhindert Quetschungen der Finger. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Schneid-Richtung:
Gerade
Gesamtlänge:
250 mm
Geeignet für:
Blech
Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, Großpinzette, Langpinzette, Pinzette extralang, durchlaufschere, 575582, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Blechscheren, Irwin, TG24510, Hand Tools, Pliers & Cutters, Tin Snips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.