Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp
>
ESD-Schutz & Reinraum-Produkte
>
ESD-Schränke
>
Artikel
RS PRO ESD-Schublade, 18-Fächer, 20mm Schubladenhöhe, Fach B. 250mm 18 Abt./Einsatz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-575728
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
575728
EAN/GTIN:
5056111924754
Suchbegriffe:
575728
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
ESD-Schutz & Reinraum-Produkte
ESD-Schränke
Typ = Schublade
Schubfächer pro Schrank = 18
Schubladenhöhe = 20mm
Schubfachtiefe = 275mm
Schubfachlänge = 20mm
Schubfachbreite = 250mm
RS PRO
Weitere Informationen:
Typ:
Schublade
Schubfächer pro Schrank:
18
Schubladenhöhe:
20mm
Schubfachtiefe:
275mm
Schubfachlänge:
20mm
Schubfachbreite:
250mm
... >
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp
>
ESD-Schutz & Reinraum-Produkte
>
ESD-Schränke
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
K224RS
,
ESD Control, Cleanroom & PCB Protot...
,
ESD Control & Clean Room
,
ESD Cabinets
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,32*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,68*
€ 153,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,38*
€ 150,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,04*
€ 145,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
raaco ESD 150-00 Schwarz Teiler-Set
Raaco
118248
ab € 9,16*
Zubehör
RS PRO ESD-Schubladenverteiler, 64mm Schubladenhöhe, Fach B. 31mm 48 Abt./Einsatz
RS Pro
4849613
ab € 20,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen