Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Case-Modding
>
Lüftergitter
>
Artikel
ebm-papst Schutzgitter, Gr. 127mm, Stahl, Schraublochabstand 113.28mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-581470
Hersteller:
ebm-papst
Herst.-Nr.:
09496-2-4039
EAN/GTIN:
5060641275484
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter papst
lüftergitter
Lüftergröße = 127mm
Material = Stahl
Schraublochabstand = 113.28mm
Fingerschutz für Axiallüfter. Stahl-Fingerschutz in Industriestandard-Größe für Axiallüfter 4 Standard-Befestigungspunkte außer 172 x 172 mit 2 Punkten
Weitere Informationen:
Lüftergröße:
127mm
Material:
Stahl
Schraublochabstand:
113.28mm
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Ventilatorzubehör
>
Schutzgitter
Weitere Suchbegriffe:
581470
,
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
,
Ventilatorzubehör
,
Schutzgitter
,
ebm-papst
,
0949624039
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Fan Accessories
,
Finger Guards
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Schutzgitter, Gr. 127mm, Stahl, Schraublochabstand 113.3mm, Chrom
RS Pro
7373992
ab € 14,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen