Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Potentiometer Drehknopf Schwarz Ø 14mm x 15.2mm, Rund Schaft 6.35mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-581896
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     581896
EAN/GTIN:
     5056111924891
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf schwarz
Schaftgröße = 6.35mm
Schaft Typ = Rund
Knauf-Höhe = 15.2mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Größe der Kappe = 0.5Zoll
Zur Verwendung mit = Potentiometer
Material = Kunststoff

RS Pro Standard-Potenziometerknopf. Diese Standard-Potenziometer-Knöpfe unserer eigenen Marke RS Pro sind für eine 6,35-mm-Welle geeignet. Mit Messingbuchsen und einem hochwertigen Kunststoffgehäuse sind diese Potenziometer-Drehknöpfe haltbar und praktisch. Mit einer Reihe von erhältlichen kompatiblen Knopf-Ummantelungen sind sie ideal für eine Reihe von Anwendungen und Umgebungen. Eigenschaften und Vorteile. Resistiert Stöße, Vibrationen oder versehentliche Bewegungen Keine speziellen Befestigungsteile oder Werkzeuge erforderlich aus hochwertigsten Materialien Besteht minimalen Plattenplatz. Anwendungen. Es gibt viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten eines Potenziometers. Die drei Hauptanwendungen eines Potenziometers sind: Vergleich des EMF einer Batteriezelle mit einem Standardzelle Messung des Innenwiderstands einer Batteriezelle Messung der Spannung über einen Abzweig eines Stromkreises. Wie funktionieren Potenziometer?. Die meisten Potenziometer-Drehknöpfe werden einfach mit einem einfachen Druck auf der Welle befestigt. Sie haben entweder einen Drehknopf, eine Schraube, einen Gewindestift oder einen Schieber, der als Bedienelement dient, um den Widerstand zwischen der mittleren Klemme und einer der beiden äußeren Klemmen für das Potenziometer zu variieren. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Schaftgröße:
6.35mm
Schaft Typ:
Rund
Knauf-Höhe:
15.2mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Größe der Kappe:
0.5Zoll
Zur Verwendung mit:
Potentiometer
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, rs pro drehknopf, 581896, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Potentiometer Knöpfe, RS PRO, KNOB05INBLACK, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometer Knobs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,814* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,53*
€ 32,7607
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,96*
€ 32,0824
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,03*
€ 27,4057
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,64*
€ 24,5616
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,81*
€ 22,3839
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 17,20*
€ 20,468
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,07*
€ 16,7433
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.