Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anzeigelampe 130 V, BA9s Sockel Ø 10mm x T3 1/4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-589468
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     589468
EAN/GTIN:
     5056070927810
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Kontrolllampe
Nennspannung = 130 V
Lampensockel = BA9s
Stromstärke = 20 mA
Durchmesser = 10mm
Lampengröße = T3 1/4
Länge = 28 mm
Linsenfarbe = Klar
Lichtstärke = 3 lm
Lebensdauer = 1000h

T-3 BA9s
Weitere Informationen:
Nennspannung:
130 V
Lampensockel:
BA9s
Stromstärke:
20 mA
Durchmesser:
10mm
Lampengröße:
T3 1/4
Länge:
28 mm
Linsenfarbe:
Klar
Lichtstärke:
3 lm
Lebensdauer:
1000h
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, leuchtmittel ba9s, 589468, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, RS PRO, 1130260, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Incandescent Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,03*
€ 34,5457
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,51*
€ 33,9269
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,84*
€ 30,7496
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,61*
€ 26,9059
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,81*
€ 25,9539
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,11*
€ 21,5509
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,88*
€ 20,0872
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 15,52*
€ 18,4688
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,86*
€ 15,3034
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orbitec
DO9869 (126975)
ab € 6,87*
Zubehör
RS Pro
4389515
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.