| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-599229 Herst.-Nr.: RNG25W EAN/GTIN: 5059041882880 |
| |
|
| | |
| Durchmesser nom. = 25mm Material = PVC Rohrtyp = Starr Serie = RNGmm Farbe = Weiß Länge = 3m Beschichtungsmaterial = Unbeschichtet
BS4607 BS6099. Kabel- und Drahtzieher siehe Best.-Nr. ; 290-2605 290-2605 typischerweise. Installation. Starres rundes Leerrohr aus dickem, schlagfestem schwarzen oder weißen PVC. Durchmesser- und Farbauswahl: RS ; 599-207 599-207 Robustes weißes PVC-Leerrohr, 20 mm Durchmesser, Länge: 3 m RS ; 599-213 599-213 Robustes schwarzes PVC-Leerrohr, 20 mm Durchmesser, Länge: 3 m RS ; 599-229 599-229 Robustes weißes PVC-Leerrohr, 25 mm Durchmesser, Länge: 3 m RS ; 599-235 599-235 Robustes schwarzes PVC-Leerrohr, 25 mm Durchmesser, Länge: 3 m. Entspricht BS4607 und BS6099 Das Leerrohr wird in Längen von 3 m und in VE von je 10 Stück geliefert Zur Unterstützung bei der Installation ist eine Reihe von Befestigungen und Zubehörteilen erhältlich. Erhältlich in Schwarz oder Weiß, Durchmesser: 20 mm oder 25 mm Weitere Informationen: | | Durchmesser nom.: | 25mm | Material: | PVC | Rohrtyp: | Starr | Serie: | RNGmm | Farbe: | Weiß | Länge: | 3m | Beschichtungsmaterial: | Unbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, leerrohr weiss, 599229, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, Schneider Electric, RNG25W, Cables & Wires, Cable Management, Conduit |
| | |
| |