| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-600509 Herst.-Nr.: 20CJB5W EAN/GTIN: 5059041914048 |
| |
|
| | |
| Größe nom. = 20mm Fitting Typ = T-Stück Material = PVC Farbe = Weiß
Runddosen und Deckel. Runddosen aus PVC in einer Vielzahl von Konfigurationen, gemäß BS4607 Leitungseinführung mit Steckmontage gewährleistet festen, zuverlässigen Sitz Deckel separat erhältlich; weiß, Best.-Nr. ; 600-521 600-521 ; schwarz, Best.-Nr. ; 601-805 601-805 Mit zwei M4-Messingeinsätzen (50,8mm Mittenabstand) zur Deckelbefestigung. Für geeignete Deckelschrauben siehe Best.-Nr. ; 482-8650 482-8650 , typisch Mit PVC-Kleber, Best.-Nr. ; 600-442 600-442 , wird eine starke dauerhafte Schweißverbindung erzeugt Weitere Informationen: | | Größe nom.: | 20mm | Fitting Typ: | T-Stück | Material: | PVC | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr T-Stück, T-Stück, abox, 600509, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Schneider Electric, 20CJB5W, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings |
| | |
| |