Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric PIB PVC Kabelrohr Befestigung Inspektionsbogen 20mm Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-600537
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PIB20W
EAN/GTIN:
     5059041933193
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Größe nom. = 20mm
Fitting Typ = Inspektionsbogen
Material = PVC
Farbe = Weiß
Serie = PIB

Inspektions-Verbindungsstücke. Biegungen, Bögen und T-Stücke aus vergossenem PVC Deckel und Schrauben werden standardmäßig mitgeliefert
Weitere Informationen:
Größe nom.:
20mm
Fitting Typ:
Inspektionsbogen
Material:
PVC
Farbe:
Weiß
Serie:
PIB
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, 600537, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Schneider Electric, PIB20W, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,157* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,94*
€ 35,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,81*
€ 35,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,73*
€ 34,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,51*
€ 31,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,13*
€ 31,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,57*
€ 25,67
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7639181
ab € 25,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.