Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric PIE PVC Kabelrohr Befestigung Inspektionsbogen 20mm Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-600543
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PIE20W
EAN/GTIN:
     5059041933025
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Größe nom. = 20mm
Fitting Typ = Inspektionsbogen
Material = PVC
Farbe = Weiß
Serie = PIE

Inspektions-Verbindungsstücke. Biegungen, Bögen und T-Stücke aus vergossenem PVC Deckel und Schrauben werden standardmäßig mitgeliefert
Weitere Informationen:
Größe nom.:
20mm
Fitting Typ:
Inspektionsbogen
Material:
PVC
Farbe:
Weiß
Serie:
PIE
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, 600543, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Schneider Electric, PIE20W, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings, PIE20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,47*
€ 24,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,35*
€ 24,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,48*
€ 23,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,74*
€ 21,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,23*
€ 20,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,34*
€ 19,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,45*
€ 16,01
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7639210
ab € 21,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.