| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-6007710 Herst.-Nr.: POS-318-S037-99 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte = 18 Kontaktbeschichtung = Zinn Raster = 2.54mm Anschlussart = Löten Montagetyp = Durchsteckmontage Gehäusematerial = PBT Länge = 22.8mm
Durchsteckleiste. Verzinnte Durchsteckleisten, zum Verbinden von zwei Leiterplatten geeignet. Können auch mit entsprechenden DIL-Sockeln zum Erstellen von Stecker/Buchsen-Paaren oder zum direkten Auflöten auf Leiterplatten verwendet werden. Werkstoff des Innenkontakts: verzinntes Berylliumkupfer Werkstoff des Außenstifts: Messing verzinnt Nennstrom 3 A 100 Zyklen (Kontaktlebensdauer) Isolationswiderstand: 5 x 10 ;sup>9 ;/sup> Ω (bei 500 Vdc) Betriebstemperatur: -65 °C bis +175 °C Entflammbarkeit UL 94 V-0 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte: | 18 | Kontaktbeschichtung: | Zinn | Raster: | 2.54mm | Anschlussart: | Löten | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gehäusematerial: | PBT | Länge: | 22.8mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 18 polig, dil steckverbinder, 6007710, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Header, E-TEC, POS318S03799, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Headers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |