| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-6007798 Herst.-Nr.: POS-628-S001-95 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte = 28 Montagetyp = Durchsteckmontage Stifttyp = Gedreht Raster = 2.54mm Reihenbreite = 15.24mm Rahmentyp = Offene Bauform Anschlussart = Löten Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn Ausrichtung = Vertikal Länge = 35.5mm Breite = 4.45mm Gehäusematerial = PBT
Präzisionsgoldkontakte. DIP-Präzisionssockel mit vergoldeten Kontakten mit tulpenförmigen Kontakten und verzinnten Stiften Verhindert Kapillarvorgänge mit Lötzinn und Flussmittel auf Leiterplatten Offene Bauform maximiert die Wärmeableitung Temperaturbereich: -65 °C bis +125 °C Kontakte: Berylliumkupfer Stifte: Messing 100 Zyklen (Kontaktlebensdauer) Isolationswiderstand: 5 x 109 Ω (bei 500 V DC) (Standard und Hochtemperatur); >104 MΩ (bei 500 V DC) (FR4 Epoxid) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte: | 28 | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Stifttyp: | Gedreht | Raster: | 2.54mm | Reihenbreite: | 15.24mm | Rahmentyp: | Offene Bauform | Anschlussart: | Löten | Kontaktbeschichtung: | Gold, Zinn | Ausrichtung: | Vertikal | Länge: | 35.5mm | Breite: | 4.45mm | Gehäusematerial: | PBT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ic sockel 28 polig, 6007798, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, E-TEC, POS628S00195, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |