Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba IGBT / 30 A ±20V max., 600 V, 3-Pin TO-3PNIS N-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6012807
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     GT30J322(Q)
EAN/GTIN:
     5059041944939
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt toshiba
Dauer-Kollektorstrom max. = 30 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 600 V
Gate-Source Spannung max. = ±20V
Gehäusegröße = TO-3PNIS
Montage-Typ = THT
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach
Abmessungen = 15.8 x 5 x 21mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

IGBTs, diskret, Toshiba
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
30 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
600 V
Gate-Source Spannung max.:
±20V
Gehäusegröße:
TO-3PNIS
Montage-Typ:
THT
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Abmessungen:
15.8 x 5 x 21mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: igbt, 6012807, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Toshiba, GT30J322(Q), Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.