Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric PIE PVC Kabelrohr Befestigung Inspektionsbogen 20mm Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-601675
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PIE20B
EAN/GTIN:
     5059041919968
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Größe nom. = 20mm
Fitting Typ = Inspektionsbogen
Material = PVC
Farbe = Schwarz
Serie = PIE

Inspektions-Verbindungsstücke. Biegungen, Bögen und T-Stücke aus vergossenem PVC Deckel und Schrauben werden standardmäßig mitgeliefert
Weitere Informationen:
Größe nom.:
20mm
Fitting Typ:
Inspektionsbogen
Material:
PVC
Farbe:
Schwarz
Serie:
PIE
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, 601675, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Schneider Electric, PIE20B, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings, PIE20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,599* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,59*
€ 26,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,33*
€ 26,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,38*
€ 25,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,03*
€ 23,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,50*
€ 23,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,99*
€ 19,03
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9172072
ab € 1,91*
Ähnlich
RS Pro
606125
ab € 63,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.