Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Operationsverstärker
>
Artikel
Texas Instruments Operationsverstärker SMD SOIC, einzeln typ. 5 V, 9 V, biplor typ. ±3 V, ±5 V, 8-Pin
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6017745
Hersteller:
Texas Instruments
Herst.-Nr.:
LMH6551MA/NOPB
EAN/GTIN:
5059042848717
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V, 9 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 350MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±3 V, ±5 V
Flankensteilheit typ. = 1800V/µs
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Rail to Rail = Nein
Eingansspannungsrauschen typ. = 6nV/√Hz
Differenzverstärker, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V, 9 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
350MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±3 V, ±5 V
Flankensteilheit typ.:
1800V/µs
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Rail to Rail:
Nein
Eingansspannungsrauschen typ.:
6nV/√Hz
... >
Halbleiter
>
Verstärker und Komparatoren
>
Operationsverstärker
Weitere Suchbegriffe:
Linear-IC
,
OP AMP
,
Operationsverstärker
,
ti komparator
,
comparator
,
6017745
,
Halbleiter
,
Verstärker und Komparatoren
,
Texas Instruments
,
LMH6551MANOPB
,
Semiconductors
,
Amplifiers & Comparators
,
Op Amps
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen