Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Susumu Co RR Dünnschicht SMD-Widerstand 30Ω ±0.5% / 0.1W ±50ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6019959
Hersteller:
     Susumu
Herst.-Nr.:
     RR1220Q-300-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Präzisionswiderstand
Widerstand = 30Ω
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ±0.5%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C
Serie = RR
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Dünnschicht-Chip-Widerstände (Präzision) Serie RR aus Metall. Hochpräzise Dünnschicht-SMD-Widerstände. Eigenschaften und Vorteile. Ausgezeichnete Widerstandstoleranz. Frequenzleistung. Geräuscheigenschaften. Linearität. Informationen zur Produktanwendung. Unterhaltungselektronik, die Präzisionswiderstände benötigt. Universalwiderstände in jedem Bereich der Elektronik
Weitere Informationen:
Widerstand:
30Ω
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
±0.5%
Leistung:
0.1W
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/°C
Serie:
RR
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, thin film widerstand, 6019959, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Susumu Co, RR1220Q300D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0307* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,34*
€ 6,3546
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.