| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-6022141 Herst.-Nr.: 20185 EAN/GTIN: 4026558201856 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Set Typ = Gewindebohrer Typ = Maschinen-Einschnittgewindebohrer Gewinde Standard = BSP Stückzahl = 1 Material/Stoff = HSS
DIN 5157. Einschnitt BSP Rohrgewindebohrer. Eingängiger HSS-G-Gewindebohrer mit gerader Nut D-Format, mit 5-Schneiden-Spiralspitze Kurze Ausführung für Sack- und Durchgangsbohrungen Profilgeschliffen und reliefgeschliffen für den Hand- und Maschineneinsatz Für Whitworth Rohrgewinde nach DIN 259 ISO 228 Vierkantschaft Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Set Typ: | Gewindebohrer | Typ: | Maschinen-Einschnittgewindebohrer | Gewinde Standard: | BSP | Stückzahl: | 1 | Material/Stoff: | HSS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer ISO 228, g-gewindebohrer 3/4, g gewindebohrer, 6022141, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, EVENTUS, 20185, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 22,73* | € 32,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 52,85* | € 70,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|