Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon UFG, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10μF ±20% / 63V dc, Ø 6.3mm x 11mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6022652
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UFG1J100MEM
EAN/GTIN:
     5059043948690
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 2.5mm
Serie = UFGmA
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
2.5mm
Serie:
UFGmA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 10μf 63v, alu elko, nichicon alu elko, 6022652, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UFG1J100MEM, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.