Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Potentiometer
>
Trimmer-Potentiometer
>
Artikel
Copal SM-42 11-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 2kΩ, ±10%, 0.25W, Gullwing, L. 4.8mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-6025011
Hersteller:
Nidec
Herst.-Nr.:
SM-42X 2k Ohm
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 2kΩ
Montageart = Oberflächenmontage
Windungszahl = 11
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.25W
Serie = SM-42
Anschlussart = Gullwing
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Länge = 4.8mm
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Cermet-Trimmer Serie SM-42 (11-Dreh-Modell). 4,8-mm-Multi-Turn-Trimmer (11-gängig) Eine präzise Einstellung ist möglich Geeignet für Reflow-Lötprozesse Abgedichtetes (waschbares) Design Bleifreie und kadmiumfreie Bauweise
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
2kΩ
Montageart:
Oberflächenmontage
Windungszahl:
11
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.25W
Serie:
SM-42
Anschlussart:
Gullwing
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Länge:
4.8mm
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
... >
Passive Bauelemente
>
Stellwiderstände
>
Trimmerpotentiometer
Weitere Suchbegriffe:
Poti
,
SMD-Potentiometer
,
SMD-Trimmer
,
Trimmer
,
Trimmwiderstand
,
Trimmer-Potentiometer
,
smd potentiometer
,
6025011
,
Passive Bauelemente
,
Stellwiderstände
,
Trimmerpotentiometer
,
Nidec Components
,
SM42X2kOhm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,98*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,72*
€ 10,3768
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,51*
€ 8,9369
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,98*
€ 7,1162
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen