Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptaflex SP Leerrohr verzinkter Stahl, Ø 20mm nom. flexibel, Schwarz A ø 21.5mm I ø 16.9mm x 10m , mit IP-Schutzklasse


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-603104
Hersteller:
     Adaptaflex
Herst.-Nr.:
     7TCA296020R0133 SP20/BL/10M
EAN/GTIN:
     4031026305868
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 20mm
Material = Stahl, galvanisiert
Rohrtyp = Flexibel
Serie = SPmm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 16.9mm
Länge = 10m
Schutzart = IP54, IP65
Gewindegröße = M20
Beschichtungsmaterial = PVC
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -15°C
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
20mm
Material:
Stahl, galvanisiert
Rohrtyp:
Flexibel
Serie:
SPmm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
16.9mm
Länge:
10m
Schutzart:
IP54, IP65
Gewindegröße:
M20
Beschichtungsmaterial:
PVC
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Schutzschlauch, m20 leerrohr schwarz, schutzschlauch, adaptaflex schutzschlauch, 603104, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, Adaptaflex, 7TCA296020R0133SP20BL10M, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,35*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 10 Meter (ab € 6,035* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 85,75*
€ 102,04
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 85,02*
€ 101,17
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 80,79*
€ 96,14
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 75,86*
€ 90,27
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 71,86*
€ 85,51
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 60,35*
€ 71,82
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296020R0153 SP20/M20/B
ab € 60,57*
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296020R0159 SP20/M20/M
ab € 64,03*
Zubehör
Adaptaflex
SP20/PG16/M
ab € 76,04*
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296020R0149 SP20/M20/A
ab € 35,62*
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296020R0129 SP20/20/C
ab € 28,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.