Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starrett DY161 Tiefen-Mikrometer, 6Zoll / ±0,0004 in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-603198
Hersteller:
     Starrett
Herst.-Nr.:
     DY161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
Tiefenmessschraube
Tiefenmikrometer
Messbereich max. = 6Zoll
Genauigkeit = ±0,0004 in
Metrisch oder zöllig = Zöllig
Finish = Chrom satiniert

Bedienungsanleitung in einer Vinyl-Schutztasche. Tiefenmaß. Tiefenmaße, hergestellt gemäß den Toleranzen nach BS6468 Konstantkraft-Ratschenanschlag und positive Verriegelungsklemme Einstellbar auf Verschleißkompensation Die Sätze umfassen Messstäbe mit sechs Durchmessern und einen Einstellschlüssel
Weitere Informationen:
Messbereich max.:
6Zoll
Genauigkeit:
±0,0004 in
Metrisch oder zöllig:
Zöllig
Finish:
Chrom satiniert
Weitere Suchbegriffe: bügelmeßschraube starrett, bügel - messschraube, 603198, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Tiefenmesslehren, Starrett, DY161, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Depth Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,88*
€ 421,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,70*
€ 418,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,01*
€ 385,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,01*
€ 361,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,45*
€ 343,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.